{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Příkon | 2 000 W | |
| Síťové napětí | 230 V | |
| Označení výrobce | EXWS20-125SB | |
| Zásobování energií | Síťový provoz | |
| Průměr kotouče max. | 125 mm | |
| Hloubka oddělování max. | 33 mm | |
| Otáčky min. | 2 800 min-1 | |
| Otáčky max. | 10 500 min-1 | |
| Konstrukce motoru | Bezkartáčový EC motor | |
| Zvláštní znaky | Kickback Control; blokování opakovaného rozběhu; Úzký tvar rukojeti | |
| Vibrace podle EN max. | 6 m/s2 | |
| Druh produktu | úhlová bruska | |
| Hmotnost celkem | 2,4 kg |
| Katalogové číslo | 077109 EXWS20125 | |
| EAN / GTIN | 4053423303018 | |
| Číslo výrobce | 06017D5000 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Robert Bosch Power Tools GmbH, Max-Lang-Straße 40-47, 70771 Leinfelden-Echterdingen, Deutschland, www.bosch-professional.com |