Jednostupňová ruční vrtačka, Typ: 720552

Artiklové číslo: 075110 720552
Sleva
7 713,00 CZK
Cena za 1 ks
Cena platí do 31. 12. 2026
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
14 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Krouticí moment min., 1
3,5 Nm
Otáčky, min., 1
0 min-1
Délka kabelu
5 m
Příkon
500 W
Otáčky, max., 1
4 000 min-1
Krouticí moment max., 1
9 Nm
Označení výrobce
BOP-6
Zásobování energií
Síťový provoz
Barva
Oranžová; Černá
S funkcí zdvihu
ano
Upínací průměr min., S vrtacím sklíčidlem
0,5 mm
Upínací průměr max., S vrtacím sklíčidlem
10 mm
Průměr max., ocel
6 mm
Průměr max., dřevo
20 mm
Průměr max., hliník
10 mm
Druh produktu
Ruční vrtačka
Počet rychlostních stupňů/stupňů
1
Krouticí moment
1
Otáčky
1
vhodné pro materiál
ocel
Provedení upínače nástrojů
S vrtacím sklíčidlem
Vrtání/spouštění/vystružování dovnitř
hliník; dřevo; ocel
Vibrace max. podle EN
2,5 m/s2
Zvláštní znaky/vybavení
Kompaktní konstrukce; S přídavnou rukojetí
Přestavitelný chod doprava/doleva
ano
Hmotnost celkem
1,7 kg

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 075110 720552
EAN / GTIN 4014586882413
Číslo výrobce 72055260000
Výrobce/odpovědná osoba C. & E. FEIN GmbH, Hans-Fein-Straße 81, 73529 Schwäbisch Gmünd-Bargau, Deutschland, www.fein.de

Popis

Provedení:

Ruční vrtačka Fein –
  • Přesné vrtací sklíčidlo v celokovovém provedení.
  • Plynulá elektronická regulace otáček pro citlivé navrtávání.
  • Kovová skříň převodovky pro bezpečné uložení ložisek.
  • Ozubená přídavná rukojeť pro bezpečné držení.
  • Citlivá rukojeť FEIN pro bezpečnou práci bez únavy.
  • Integrální spínač pro pohodlnou obsluhu.
Kompaktní s vysokými otáčkami.

Výhoda:

Plynulé elektronické nastavení otáček.

Rozsah dodávky:

Včetně jednoho rychloupínacího sklíčidla 0,5 − 10 mm, s pojistkou upínací síly.