{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Rozhraní | Bluetooth rozhraní; USB rozhraní | |
Ochranná třída IP | IP 54 | |
Vhodný akumulátor – dodavatel / typ akumulátoru / napětí | Milwaukee typ B 18 V | |
Označení výrobce | M18RADDAB+G2-018V/- | |
Počet obsažených akumulátorů | 0 | |
Typ akumulátoru | Li-Ion | |
Napětí akumulátorů | 18 V | |
Zdroj energie | napájení z akumulátoru; napájení z akumulátoru; síťový provoz | |
Délka | 515 mm | |
Šířka | 228 mm | |
Výška | 218 mm | |
Hmotnost | 5 kg | |
Druh produktu | Rádio |
Katalogové číslo | 073960 4933492344 | |
EAN / GTIN | 4058546417116 |