Akumulátor Li-Ion REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Kapacita akumulátoru: 8Ah

Artiklové číslo: 073805 8
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
173 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
REDLITHIUM FORGE™
Označení výrobce
M18FB8
Včetně nabíječky
ne
Anzahl enthaltener Akkus
1 ks
Druh produktu
Akumulátor
Vhodné pro
18V Milwaukee
Hmotnost
1,05 kg
Akku auswechselbar
ano
Akkuart
Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
8 Ah
Ladezeit je Akku
0,75 h
wiederaufladbar
ano
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073805 8
EAN / GTIN 4058546414986
Číslo výrobce 4932492131
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

REDLITHIUM FORGE™ nabízí nejvýkonnější akumulátory s nejrychlejším nabíjením a nejdelší životností v rámci řady REDLITHIUM.

Popis:

  • Akumulátor HIGH OUTPUT™ dodává výkon 12,0 Ah při menší velikosti a nižší hmotnosti
  • 35 minut rychlého nabíjení na 80 % s dvojitou rychlonabíječkou M18™, 45 minut pro plné nabití
  • COOL-CYCLE™: Aktivní systém chlazení umožňuje rychlé ochlazení, a tím i méně prostojů
  • REDLITHIUM™ FORGE™ nabízí nejvyšší výkon, nejrychlejší nabíjení a nejdelší životnost ze všech akumulátorů REDLITHIUM™
  • Nejdelší životnost pro co nejvíce nabití a nejlepší výkon po celou dobu životnosti akumulátoru, s nejlepší ochranou před podmínkami na staveništi, povětrnostními vlivy a vlivy okolního prostředí
  • Delší výdrž při náročném provozu
  • Odolný korpus, který poskytuje zvýšenou ochranu proti olejům, rozpouštědlům a tukům
  • Vylepšený ukazatel stavu nabití, který umožňuje dobrou čitelnost za přímého slunečního světla
  • Inteligence REDLINK™: Naše obvody v akumulátorech nabízejí optimalizovaný výkon a ochranu proti přetížení díky plné systémové komunikaci mezi nářadím, akumulátorem a nabíječkou
  • Systémová kompatibilita s kompletním výrobním sortimentem M18™

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 8 Ah
  • Počet dodaných akumulátorů: 1
  • Hmotnost: 1,05 kg
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 AC: 190 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 C: 167 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 FC: 87 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 SC: 45 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M1418C6: 190 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M18 DBSC: 45 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M18 DFC: 87 min
  • Doba nabíjení s rychlonabíječkou M18 PC6: 87 min
  • Napětí: 18 V
  • Systém: M18™

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M18 pro všechna zařízení Milwaukee 18 V Li-Ion.