{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Serie |
REDLITHIUM FORGE™
|
|
| Herstellerbezeichnung |
M18FB8
|
|
| inklusive Ladegerät |
nein
|
|
| Anzahl enthaltener Akkus |
1 St.
|
|
| Produktart |
Akku
|
|
| geeignet für |
18V Milwaukee
|
|
| Gewicht |
1,05 kg
|
|
| Akku auswechselbar |
ja
|
|
| Akkuart |
Lithium-Ion (Li-Ion)
|
|
| Akkuspannung |
18 V
|
|
| Akkukapazität |
8 Ah
|
|
| Ladezeit je Akku |
0,75 h
|
|
| wiederaufladbar |
ja
|
|
| Inhalt |
Einzelteil
|
| Artikelnummer | 073805 8 | |
| EAN / GTIN | 4058546414986 | |
| Herstellernummer | 4932492131 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de |