Batterie Li-ion REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Capacité de la batterie: 8Ah

Réf.: 073805 8
Prix par 1 unité
+ TVA en vigueur Prix et frais de livraison
Prix personnalisés pour les clients professionnels après connexion.
Sur demande
Disponibilité
135 article(s) en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Sélectionnez la variante et la quantité

Capacité de la batterie (Ah) Prix par 1 unité (TVA incluse)

Disponibilité

Ajouter à la liste de favoris

Partager ce produit

ou copier ce lien

Détails du produit

Caractéristiques techniques

Nombre de batteries incluses 1 pc.
Batterie remplaçable oui
Type de batterie lithium-ion (Li-ion)
Tension de la batterie 18 V
Capacité de la batterie 8 Ah
Durée de charge par batterie 0,75 h
Rechargeable oui
Série REDLITHIUM FORGE™
Référence fabricant M18FB8
Avec chargeur non
Alimentation électrique fonctionnement sur batterie
Type de produit batterie
Pour 18V Milwaukee
Poids 1,05 kg
Sommaire pièce unique

Identification et classification

Référence article 073805 8
EAN / GTIN 4058546414986
Réf. fabricant 4932492131
Fabricant/personne responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Description

Exécution:

REDLITHIUM FORGE™ propose les batteries les plus puissantes, les plus rapides à recharger et les plus durables de la gamme REDLITHIUM.

Description:

  • La batterie délivre une puissance de 12,0 Ah en mode HIGH OUTPUT™ dans un format compact et plus léger
  • Charge rapide de 35 minutes à 80% avec le chargeur rapide double M18™, 45 minutes pour une charge complète
  • COOL-CYCLE™: le système de refroidissement actif permet un refroidissement rapide et réduit les temps d’arrêt
  • Le système REDLITHIUM™ FORGE™ offre la plus grande puissance, la charge la plus rapide et la plus longue durée de vie parmi les batteries REDLITHIUM™
  • Durée de vie maximale pour la plupart des cycles de charge et performances optimales tout au long de la durée de vie de la batterie, avec protection optimale contre les conditions de chantier, les intempéries et les conditions ambiantes
  • Autonomie plus longue pour les applications exigeantes
  • Boîtier robuste offrant une protection accrue contre les huiles, solvants et graisses
  • Indicateur de niveau de charge amélioré permettant une lisibilité à la lumière directe du soleil
  • Intelligence REDLINK™: les circuits électriques de nos batteries offrent des performances optimisées et une protection contre la surcharge grâce à une communication système complète entre l’outil, la batterie et le chargeur
  • Compatible avec toute la gamme de produits M18™

Caractéristique(s):

  • Batterie: Li-Ion
  • Capacité de la batterie: 8 Ah
  • Nombre de batteries fournies: 1
  • Poids: 1,05 kg
  • Durée de charge avec le chargeur M12-18 AC: 190 min
  • Durée de charge avec le chargeur M12-18 C: 167 min
  • Durée de charge avec le chargeur M12-18 FC: 87 min
  • Durée de charge avec le chargeur M12-18 SC: 45 min
  • Durée de charge avec le chargeur M1418C6: 190 min
  • Durée de charge avec le chargeur M18 DBSC: 45 min
  • Durée de charge avec le chargeur M18 DFC: 87 min
  • Durée de charge avec le chargeur rapide M18 PC6: 87 min
  • Tension: 18 V
  • Système: M18 ™

Adapté(s) pour:

Système de batterie à enficher M18 pour toutes les machines à batterie Li-Ion 18 V Milwaukee.