Batería de iones de litio REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Capacidad de la batería: 8Ah

Número de artículo: 073805 8
Precio por 1 unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
En stock
173 piezas en stock
Hazardous goods article

Express delivery is not possible for hazardous goods articles.

Escoger variación del artículo y cantidad

Capacidad de la batería (Ah) Precio por 1 unidad (incl. IVA)

Disponibilidad

Añadir a la lista de deseos

Compartir producto

O copiar este enlace

Detalles de producto

Datos técnicos

Serie
REDLITHIUM FORGE™
Denominación del fabricante
M18FB8
Incluye cargador
no
Anzahl enthaltener Akkus
1 ud.
Tipo de producto
Batería
Aptitud para
18V Milwaukee
Peso
1,05 kg
Akku auswechselbar
sí
Akkuart
Ion de litio (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
8 Ah
Ladezeit je Akku
0,75 h
wiederaufladbar
sí
Contenido
pieza única

Identificación y clasificación

Número de artículo 073805 8
EAN / GTIN 4058546414986
Número del fabricante 4932492131
Fabricante/responsable Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Descripción

Ejecución:

REDLITHIUM FORGE™ ofrece las baterías más potentes, de carga más rápida y duraderas de la gama REDLITHIUM.

Descripción:

  • La batería ofrece una potencia HIGH OUTPUT™ de 12,0 Ah en un tamaño más pequeño y con un peso más ligero
  • 35 minutos de carga rápida al 80 % con el cargador rápido dual M18™, 45 minutos para la carga completa
  • COOL-CYCLE™: El sistema de refrigeración activa permite una refrigeración rápida, lo que reduce el tiempo de inactividad
  • REDLITHIUM™ FORGE™ ofrece el mayor rendimiento, la recarga más rápida y la mayor vida útil de las baterías REDLITHIUM™
  • La mayor duración para el mayor número de recargas y el mejor rendimiento a lo largo de toda la vida útil de la batería, con la mejor protección frente a las condiciones de las obras, las inclemencias meteorológicas y el entorno
  • Mayor duración en aplicaciones exigentes
  • Carcasa resistente que proporciona una mayor protección contra aceites, disolventes y grasas
  • Indicador de nivel de carga mejorado, que permite su lectura incluso bajo la luz solar directa
  • Inteligencia REDLINK™: Nuestros circuitos de batería ofrecen un rendimiento optimizado y una buen protección contra sobrecargas gracias a una comunicación completa entre la herramienta, la batería y el cargador
  • Compatible con el sistema de toda la gama de productos M18™

Característica:

  • Batería: Iones de litio
  • Capacidad de la batería: 8 Ah
  • Número de baterías incluidas: 1
  • Peso: 1,05 kg
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 AC: 190 min
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 C: 167 min
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 FC: 87 min
  • Tiempo de carga del cargador M12-18 SC: 45 min
  • Tiempo de carga del cargador M1418C6: 190 min
  • Tiempo de carga del cargador M18 DBSC: 45 min
  • Tiempo de carga del cargador M18 DFC: 87 min
  • Tiempo de carga del cargador rápido M18 PC6: 87 min
  • Tensión: 18 V
  • Sistema: M18™

Idóneo para:

Sistema de batería deslizante M18 para todos los aparatos de iones de litio de 18 V Milwaukee.