Akumulátor Li-Ion REDLITHIUM FORGE™, 6,0 Ah, Kapacita akumulátoru: 12Ah

Artiklové číslo: 073805 12
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Článek o nebezpečných látkách

U nebezpečných zásilek není možné využít expresní doručení.

Vyberte variantu a množství

Kapacita akumulátoru (Ah) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada
REDLITHIUM FORGE™
Označení výrobce
M18FB12
Včetně nabíječky
ne
Anzahl enthaltener Akkus
1 ks
Druh produktu
Akumulátor
Vhodné pro
18V Milwaukee
Hmotnost
1,51 kg
Akku auswechselbar
ano
Akkuart
Lithium-iontová (Li-Ion)
Akkuspannung
18 V
Akkukapazität
12 Ah
Ladezeit je Akku
0,75 h
wiederaufladbar
ano
Obsah
jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 073805 12
EAN / GTIN 4058546414016
Číslo výrobce 4932492651
Výrobce/odpovědná osoba Techtronic Industries Central Europe GmbH, Walder Straße 53, 40724 Hilden, Deutschland, www.milwaukeetool.de

Popis

Provedení:

REDLITHIUM FORGE™ nabízí nejvýkonnější akumulátory s nejrychlejším nabíjením a nejdelší životností v rámci řady REDLITHIUM.

Popis:

  • Akumulátor nabízí až o 50 % vyšší výkon než model M18™ HB12
  • 35 minut super rychlého nabíjení na 80 % s nabíječkou M18™ Dual Bay Super Charger, 45 minut do plného nabití
  • COOL-CYCLE™: Aktivní systém chlazení umožňuje rychlé ochlazení, a tím i méně prostojů
  • REDLITHIUM™ FORGE™ nabízí nejvyšší výkon, nejrychlejší nabíjení a nejdelší životnost ze všech akumulátorů REDLITHIUM™
  • Odolný korpus, který poskytuje zvýšenou ochranu proti olejům, rozpouštědlům a tukům
  • Dlouhá životnost při maximálním počtu nabití a špičkový výkon po celou dobu životnosti akumulátoru
  • Delší provozní doba u aplikací s vysokými nároky
  • Kompatibilní se všemi nástroji výrobní řady M18™
  • Vylepšený ukazatel stavu nabití s dobrou čitelností za přímého slunečního světla
  • Inteligence REDLINK™: Naše obvody v akumulátorech nabízejí optimalizovaný výkon a ochranu proti přetížení díky plné systémové komunikaci mezi nářadím, akumulátorem a nabíječkou

Charakteristika:

  • Akumulátor: Li-ion
  • Kapacita akumulátoru: 12 Ah
  • Počet dodaných akumulátorů: 1
  • Hmotnost: 1,51 kg
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 AC: 285 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 C: 250 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 FC: 130 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M12-18 SC: 60 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M1418C6: 270 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M18 DBSC: 45 min
  • Doba nabíjení s nabíječkou M18 DFC: 130 min
  • Doba nabíjení s rychlonabíječkou M18 PC6: 130 min
  • Napětí: 18 V
  • Systém: M18™

Vhodné pro:

Systém násuvných akumulátorů M18 pro všechna zařízení Milwaukee 18 V Li-Ion.