{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Ukazatel | digitální | |
| Rozsah krouticího momentu min. | 0,05 Nm | |
| Rozsah krouticího momentu max. | 0,5 Nm | |
| Přesnost krouticího momentu ve směru hodinových ručiček | 0,2 % | |
| Měření přesnosti úhlu otáčení | 0,5 stupně | |
| Rozhraní | Ethernet; USB | |
| Úhlové rozlišení | 0,1 stupně | |
| Směr utahování | Vpravo/vlevo | |
| Zkušební protokol výrobce | ano | |
| Řada | ng-TTR | |
| Označení výrobce | Intelligenter rotierender Messwertgeber mit Winkelmessung ng-TTR | |
| Směrnice/označování | Značka CE | |
| Barva | Oranžová; Černá | |
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | Nelze nastavit | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 0,05 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 0,5 | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Měrná jednotka přesnosti úhlu natočení | Stupeň | |
| Jednotky krouticího momentu | Nm | |
| Feedback | se zobrazením | |
| Obsah | jednotlivý díl | |
| Lze kalibrovat | ano | |
| Lze rekalibrovat | ano | |
| Druh produktu | Momentové klíče | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Měřicí technika | elektronické | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment; úhel otáčení | |
| Přesnost krouticího momentu proti směru hodinových ručiček | 0,2 % |
| Katalogové číslo | 654381 0,5 | |
| EAN / GTIN | 2050001941572 | |
| Číslo výrobce | NG-TTR50-XI-1/4 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | HS-TECHNIK GMBH n-gineric gmbh, Spittelbronner Weg 59, 78056 Villingen-Schwenningen, Deutschland, www.n-gineric.com |