Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm

Artiklové číslo: 05074782001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 4–6 týdny
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
Řada 7400 ESD
Označení výrobce 7431 ESD
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Měrná jednotka krouticího momentu Nm
Krouticí moment min., Nm 0,3
Maximální krouticí moment, Nm 1
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Měrná jednotka dělení stupnice cNm
Druh produktu Momentový šroubovák
Směr utahování vpravo
Tvar konektoru upínač bitů
Měřicí technika mechanický
Měřicí funkce Krouticí moment
Ukazatel analogová
Norma DIN ISO 1173

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05074782001
EAN / GTIN 4013288179166
Číslo výrobce 05074782001
L-číslo L60020 3202
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
  • Dobře čitelná stupnice hodnot.
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Charakteristika:

  • Artiklové číslo: 7431 ESD, č. výrobku
  • Velikost upínače: 1/4″ palce
  • Délka rukojeti: 89 mm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 0,30-1,00 Nm
  • Hlavní stupnice: 0,05 Nm
  • Délka momentového klíče: 142 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 5 7/16 palce

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform pro rychlou a bezpečnou práci
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (0,1-3,0 Nm) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7431 ESD x 0,30-1,00 Nm

Ke stažení & dokumenty

Ze stejné série "7400 ESD" Zobrazit všechny