{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Možnost přenastavení hodnoty vypínání | nastavitelný | |
| Tvar konektoru | upínač bitů | |
| Směr utahování | vpravo | |
| Norma | DIN ISO 1173 | |
| Ochranná zóna ESD (EPA) | ano | |
| Označení výrobce | 7441 ESD | |
| Měrná jednotka krouticího momentu | Nm | |
| Krouticí moment min., Nm | 1,2 | |
| Maximální krouticí moment, Nm | 3 | |
| Nastavení hodnoty vypínání | S nastavovací stupnicí | |
| Funkce QuickRelease/rychloupínání | ano | |
| Velikost, upínač bitů | 1/4 palec | |
| Měrná jednotka dělení stupnice | cNm | |
| Druh produktu | Momentový šroubovák | |
| Měřicí technika | mechanický | |
| Měřicí funkce | Krouticí moment | |
| Ukazatel | analogová |
| Katalogové číslo | 05074731001 | |
| EAN / GTIN | 4013288106971 | |
| Číslo výrobce | 05074731001 | |
| L-číslo | L60020 1670 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de |