Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (2,5-29,0 in.lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.

Artiklové číslo: 05074734001
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 3–4 týdny
0 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Možnost přenastavení hodnoty vypínání nastavitelný
Tvar konektoru upínač bitů
Princip vypínání Mechanická kluzná spojka
Upínač bitů F 6,3
Směr utahování vpravo
Zkušební protokol výrobce ne
Norma DIN ISO 1173
Ochranná zóna ESD (EPA) ano
Označení výrobce Kraftform
Obal volné
Profil výstupu žádné
Měrná jednotka krouticího momentu lbf in
Krouticí moment min., lbf in 11
Maximální krouticí moment, lbf in 29
Nastavení hodnoty vypínání S nastavovací stupnicí
Funkce QuickRelease/rychloupínání ano
Velikost, upínač bitů 1/4 palec
Jednotky krouticího momentu lbf in
Spouštěcí signál Dotykový
Feedback s vypínáním
Druh produktu Momentový šroubovák
Ukazatel analogová
Messtechnik mechanický
Maßeinheit Skalenteilung mNm
Messfunktionen Krouticí moment

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 05074734001
EAN / GTIN 4013288106995
Číslo výrobce 05074734001
L-číslo L60020 1630
Výrobce/odpovědná osoba Wera Werkzeuge GmbH, Korzerter Straße 21-25, 42349 Wuppertal, Deutschland, www.wera.de

Popis

Popis:

  • Momentový šroubovák Wera.
  • Bezpečná ochrana před elektrostatickou energií a před případnými škodami.
  • Variabilní nastavení utahovacího momentu při zachování maximální přesnosti.
  • Jednoduché nastavení potřebné hodnoty utahovacího momentu bez speciálního nářadí.
  • Dobře čitelná stupnice hodnot.
  • Technologie rychlovýměnného držáku bitů Rapidaptor pro bleskovou výměnu bitů.
  • Neomezený povolovací moment pro povolování pevně utažených šroubů.
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform s tvrdými a měkkými zónami pro vysoké pracovní rychlosti a ochranu dlaně.
  • Vhodný pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″ podle DIN ISO 1173-C 6,3 a E 6,3 (ISO 1173).

Charakteristika:

  • Artiklové číslo: 7446 ESD, č. výrobku
  • Velikost upínače: 1/4″ palce
  • Délka rukojeti: 105 mm
  • Hlavní stupnice Rozsah měření: 11,0–29,0 in. lbs.
  • Hlavní stupnice: 1 palců-libra
  • Délka momentového klíče: 155 mm
  • Délka momentového klíče (v palcích): 6 palců

Výhoda:

  • Nastavitelný momentový šroubovák Kraftform ESD s rychloupínací hlavou Rapidaptor
  • Elektrostaticky bezpečný nástroj díky povrchovému odporu ≤ 109 ohmů
  • Vícekomponentní rukojeť Kraftform Micro pro rychlé a ergonomické šroubování
  • S šestihranem proti ″odkutálení″ na rukojeti
  • S rychloupínací hlavou Rapidaptor pro bity s připojovacím rozměrem vnějšího šestihranu 1/4″

Rozsah dodávky:

  • Stavitelné momentové šroubováky řady Kraftform 7400 ESD (2,5-29,0 in.lbs.) s rychloupínací hlavou Rapidaptor, 7446 ESD x 11-29 in. lbs.