{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | NEODO | |
⌀ břitu DC | 25 mm | |
Počet břitů Z | 3 | |
Provedení stopky | Válcová stopka | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Kruhové frézování | |
Dělení břitů | nestejné | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Maximální hloubka řezu ap max | 5 mm | |
Délka vyložení L1 | 35 mm | |
Celková délka Lcelk. | 120 mm | |
⌀ stopky Ds h6 | 25 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | SZ.U0804.. | |
Označení výrobce | S890 ESZ D25-3-C25-R08 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 225750 25/3 | |
EAN / GTIN | 7291075481617 | |
Číslo výrobce | 3417100 |