{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | HELI3MILL | |
⌀ břitu DC | 50 mm | |
Počet břitů Z | 5 | |
Provedení stopky | s otvorem | |
Úhel nastavení κ | 90 stupeň | |
Použití frézy | Ramping; šikmé zanořování; Kruhové frézování | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Celková délka Lcelk. | 40 mm | |
Upínací otvor ⌀ | 22 mm | |
⌀ D3 | 45,6 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmin | 95 mm | |
Vrtací kruhové frézování ⌀ Dmax | 99 mm | |
Vrtací kruhové frézování ap | 3,9 mm | |
Úhel šikmého zanořování αmax | 1,6 stupeň | |
Délka šikmého zanořování L pro αmax | 468,99 mm | |
Vhodná vyměnitelná břitová destička | TD..1505.. | |
Označení výrobce | HM390 FTD D050-5-22-15 | |
Druh produktu | Rohová fréza |
Katalogové číslo | 226490 50/5 | |
EAN / GTIN | 7291075313284 | |
Číslo výrobce | 3106799 |