{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Brusivo | Normální korund (A) | |
Zkratka brusiva | A | |
Zrnitost | 60 | |
Stupeň jemnosti | střední | |
Šířka | 98 mm | |
Výška | 5 mm | |
Délka | 120 mm | |
Druh produktu | Brusná houba |
Katalogové číslo | 557490 60 | |
EAN / GTIN | 4062406156008 | |
Číslo výrobce | 557490 60 |
Tento artikl |
Doporučení |
|||
---|---|---|---|---|
Sada Soft-Pad 20dílná měkký, 120×98×5 mm, Zrnitost: 60
na poptávku
Ihned k dodání
205 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
116 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
65 ks okamžitě k dodání
|
na poptávku
Ihned k dodání
211 ks okamžitě k dodání
|
|
Šířka | 98 mm | 98 mm | 100 mm | 68 mm |
Výška | 5 mm | 13 mm | 3 mm | 26 mm |
Zrnitost | 60 | 60 | 60 | 60 |
Délka | 120 mm | 120 mm | 120 mm | 100 mm |
Brusivo | Normální korund (A) | Normální korund (A) | Normální korund (A) | Normální korund (A) |
Zkratka brusiva | A | A | A | A |
Druh produktu | Brusná houba | Brusná houba | Brusná houba | Brusná houba |