Sada brusných bloků 24dílná tvrdá, 100×68×26 mm, Zrnitost: 60

Artiklové číslo: 557470 60
Sleva
521,00 CZK
Nastavit cenu 24 kusy (CZK 18,13 / 1 ks)
Cena platí do 3. 1. 2027
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
985 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Zrnitost Nastavit cenu 24 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 24 ks
Tvar plochý
Šířka brusiva 68 mm
Délka brusiva 100 mm
Brusivo, výška 26 mm
Stupeň jemnosti střední
Podklad brusného materiálu Pěnová hmota
Pojivo keramika
Stupeň tvrdosti Tvrdý
Obsah jednotka ks
Druh produktu Brusná houba
Brusiva normální korund (A)
Velikost jádra (síťovina) 60 mesh
Vhodné pro materiál dřevo; ocel
Materiálová skupina multi-materiál
Vhodné k Odbroušení; Brusky na plochy

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 557470 60
EAN / GTIN 4062406155933
Číslo výrobce 557470 60
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Aplikační tabulka

Al Mg
 
Ocel < 900 N/mm
 
Ocel < 1400 N/mm
 
Ocel < 55 HRC
 
Ocel < 60 HRC
 
Ocel < 67 HRC
 
INOX
 
Ti
 
GG(G)
 
CuZn
 
Plasty, GFK
 
Dřevo
 
Kámen
 
Laky
 
Uni
 
mokré max.
 
suché
 

Popis

Provedení:

Brusný blok ve tvrdém provedení se zvýšenou pevností hran. S povlakem korundu (A) na 4 stranách.
Keramický povlak pro delší životnost.
Nižší zanášení povrchu obrobku nečistotami díky pojivu bez rozpouštědla.

Výhoda:

  • Elastické, netvoří se trhlinky ani záhyby.
  • Všechny houby jsou vhodné i pro mokré broušení.
  • Minimální sklon zanášet se, lze prát.

Použití:

K odjehlování a k broušení dřevěných, kovových ploch a laků.