{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Morse kužel | MK2 | |
⌀ pouzdra D | 50 mm | |
Užitná délka B | 79 mm | |
Největší ⌀ hrotu 60° A | 25 mm | |
Maximální chyba obvodové házivosti | 0,006 mm | |
Délka hrotu C | 29,5 mm | |
Maximální počet otáček | 5 000 min-1 | |
Pro hmotnost obrobku | 500 kg | |
Druh produktu | Středicí hrot |
Katalogové číslo | 320672 2 | |
EAN / GTIN | 4062406200244 |