Elektrikářský šroubovák pro šrouby Phillips plně izolovaný 0

Artiklové číslo: 668631 0
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
630 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Nabídka

Cenově výhodná sada

Údaje o výrobku

Technické údaje

Velikost křížové drážky 0
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Pro šrouby ⌀ až 2 mm
Délka čepele 60 mm
Celková délka 147 mm
Unášecí profil Šroubovák pro šrouby Phillips
Druh produktu Šroubováky

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 668631 0
EAN / GTIN 4062406059798

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.