Sada elektrikářských šroubováků pro šrouby Phillips S plnou izolací dle VDE, Počet šroubováků: 5

Artiklové číslo: 668641 5
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
124 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Počet šroubováků Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah Sada / sortiment
Výstup Pro šrouby Phillips (PH)
Počet kusů nářadí 5
Norma DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201
Zkontrolováno do 1 000 V
Počet přepážek 5 ks
Třída jakosti VDE
Barva Žlutá; červená
Vhodné pro zkoušku napětí ne
Vlastnosti rukojeti Ergonomické
Druh produktu Šroubovák
Set / sada ano
Pohon Rukojeť

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 668641 5
EAN / GTIN 4062406059866
Číslo výrobce 668641 5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Rukojeť a čepel plně izolované až do 1000 V, podle DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201. Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Každý šroubovák je jednotlivě kontrolován ve vodní lázni na průraz napětí.
Vícesložková rukojeť s povrchem pro pohodlné uchopení a optimalizaci krouticího momentu. Čepel z vysoce legované nástrojové oceli.

Použití:

Pro práce pod napětím do 1000 V.

Rozsah dodávky:

po 1 šroubováku č. 668631: vel. 0; 1; 2; 3; 4