{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Označení výrobce | 162 i PH VDE | |
Velikost křížové drážky | 2 | |
Norma | DIN EN IEC 60900 / VDE 0682-201 | |
Pro šrouby ⌀ | 3,1 − 5,2 mm | |
Délka čepele | 100 mm | |
Celková délka | 205 mm | |
Špička čepele | Lasertip | |
Unášecí profil | Šroubovák pro šrouby Phillips | |
Druh produktu | Šroubováky |
Katalogové číslo | 668600 2 | |
EAN / GTIN | 4013288148711 | |
Číslo výrobce | 05006154001 |