Provedení:
Tato sportovní
multifunkční helma plní požadavky na průmyslovou ochrannou helmu a vlastnosti horolezecké helmy. Pronamic je přitom zkratkou pro optimální ochranu (
protection) a dynamiku (dy
namic). Pohodlné nastavení velikosti pomocí pogumovaného kolečka. Postupné nastavení vnitřního provedení pro optimální nošení. Velkoryse navržené větrací otvory po stranách helmy. Řada upínacích prvků pro příslušenství helmy, jako jsou ochrana obličeje, ochranné brýle a svítilna čelovka. Lehká a odolná skořepina helmy z ABS. Odolnost proti mrazu
do -30 °C.- 4bodová páska
- 30 mm upínač Euro-Slot
- Potítko PU
- Týlová část protažená dolů
- Se šroubovacím uzávěrem
Použití:
Opravy, stavba lešení, technologie údržby, montáž, výškové a záchranné práce.
Norma:
DIN EN 12492
Poznámka:
Čtyřbodový podbradní pásek EN 12492 (art. č. 9790351) je součástí sériově dodávaného výrobku, podbradní pásek podle EN 397 (Art. č. 9790021) je dostupný samostatně formou příslušenství.