MTE D0.54-1-W0.75-14 Výměnné závitovací frézy s výměnnými destičkami

Artiklové číslo: 3320040
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Dostupné za 4 – 6 týdnů
{0} ks okamžitě k dodání
Upozorňujeme na prodlouženou dodací lhůtu a omezené poradenství:
Tuto položku pro vás objednáváme přímo u výrobce, protože není součástí našeho hlavního sortimentu, a proto ji nemáme skladem. Informace

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada MILLTHREAD
Druh produktu Zavitova freza

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 3320040
EAN / GTIN 7291075377330
Číslo výrobce 3320040
L-číslo L24090 209

Popis

Popis:

Indexovatelné Threadmill body, Connection Diameter Machine Side (DCONMS) 3/4″, Coolant Supply Property (CSP) Coolant Thru, Cutting Diameter (DC) 0,54″, Celková délka (OAL) 2,98″, použitelná délka (LU) 0,77″

Charakteristika:

  • Prumer telesa (BD): 0.38″
  • Kód rozhraní strana stroje (CCMS): Weldon
  • Prumer rozhraní strana stroje (DCONMS): 3/4″
  • Vlastnost prívodu chladicí kapaliny (CSP): Pruchod chladicí kapaliny
  • Prumer rezu (DC): 0.54″
  • Maximální hloubka rezu (APMX): 0.551″
  • Pocet drážek (NOF): 1
  • Celková délka (OAL): 2.98″
  • Typ stopky: Weldon
  • Použitelná délka (LU): 0.77″

Vhodné produkty

Břitové destičky

Ze stejné série "MILLTHREAD" Zobrazit všechny