{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Provedení | 12×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Počet břitů Z | 2 | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Rozsah ⌀ Dc | 12 mm - 12,5 mm | |
Užitná délka L1 | 144 mm | |
⌀ stopky Ds | 20 mm | |
Délka stopky Ls | 50 mm | |
Upínací šrouby | 232990 TX7 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 232256 12 | |
EAN / GTIN | 4045197717788 |