{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Řada | Vrtacka | |
Jmenovitý ⌀ D | 40,5 | |
Hloubka vrtání pro vrták s vyměnitelnými destičkami | 4×D | |
Stopka | ISO 9766 | |
Otočení vrtáku | podmíněně středicí vrtání; vypouklé podmíněně; podmíněně příčné vrtání; podmíněné vrtání paketů; podmíněně šikmý výstup; podmíněně šikmé navrtávání | |
Vnitřní chlazení | ano | |
Strategie obrábění | HPC | |
Užitná délka L1 | 164 mm | |
Pro ⌀ palců | 1 19/32 palec | |
Délka vyložení LA | 193 mm | |
⌀ stopky Ds | 40 mm | |
Délka stopky Ls | 68 mm | |
Maximální mez přestavení Vmax | 0,25 mm | |
ISO kód vyměnitelné břitové destičky | SOGX 130511 | |
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky | 239700 20IP (6,3 Nm) | |
Sortiment vyměnitelných břitových destiček pro vnitřní řezné hrany | HB6810; HB6535; HB6640; HB630 | |
Počet břitů Z | 1 | |
Druh produktu | Vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami |
Katalogové číslo | 234010 40,5 | |
EAN / GTIN | 4045197740823 |