{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Power Drill | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 37,5 mm | |
| Celková délka L | 247 mm | |
| Užitná délka L1 | 152 mm | |
| Nepodepřená délka A | 179 mm | |
| Průměr stopky DS | 40 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001015 | |
| Formulář záznamu | S podélnou drážkou | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 0400 mm | |
| Typ upínače | Čep | |
| Velikost upínače | 0400 | |
| Délka stopky LS | 68 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | GARANT Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer | |
| Délka upínací drážky | 175 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 2,06 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupeň | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupeň | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1305083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 130511 | |
| Horní rozměr jmenovitého průměru | 0,35 mm | |
| Jmenovitý průměr dolní rozměr | -0,1 mm | |
| Funkční délka | 172,94 mm | |
| Hmotnost | 1 200 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Bohrtiefe für Wendeplattenbohrer bis | 4×D | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234010 37,5 | |
| EAN / GTIN | 4045197740748 | |
| Číslo výrobce | 234010 37,5 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |