{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Power Drill | |
| Počet břitů, celkem | 1 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 32 mm | |
| Celková délka L | 220 mm | |
| Užitná délka L1 | 128 mm | |
| Nepodepřená délka A | 152 mm | |
| Průměr hřídele DS | 40 mm | |
| Vnitřní chlazení | ano | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Kódování oddělovacího místa | ZYL04001015 | |
| Velikost upínače | 40 | |
| Délka stopky LS | 68 mm | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX | |
| Délka upínací drážky | 148 mm | |
| Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu | 1,77 mm | |
| Úhel šroubovice | 10 stupně | |
| Úhel, 1. stupeň | 180 stupně | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Tloušťka řezné destičky T | 4,76 mm | |
| Způsob upevnění řezné destičky | S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem) | |
| Kódování oddělovacího místa řezné desky | SO1104083N | |
| Označení řezné destičky | SOGX 110509 | |
| Funkční délka | 146,23 mm | |
| Hmotnost | 950 g | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Strategie obrábění | HPC | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky | |
| Maximální mezní přestavení V | 0,25 mm | |
| Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až | 4×D | |
| Použití vrtáku | podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně | |
| Obsah | jednotlivý díl |
| Katalogové číslo | 234010 32 | |
| EAN / GTIN | 4045197740618 | |
| Číslo výrobce | 234010 32 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com |