Vrták do plného Power Drill s vyměnitelnými destičkami a kombinovanou stopkou, pro vyměnitelné břitové destičky SOGX

Artiklové číslo: 234010 30,5
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
6 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

⌀ DC m7 (mm) Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Power Drill
Počet břitů, celkem 1
Průměr břitu, min. Dc 30,5 mm
Celková délka L 216 mm
Užitná délka L1 124 mm
Nepodepřená délka A 148 mm
Průměr hřídele DS 40 mm
Vnitřní chlazení ano
Typ upínače Válcová stopka
Poloha rozhraní Na straně stroje
Kódování oddělovacího místa ZYL04001015
Velikost upínače 40
Délka stopky LS 68 mm
Chladicí a mazací prostředek ano
Označení výrobce Power Drill Wendeplatten-Vollbohrer mit Kombischaft, für Wendeschneidplatten SOGX
Délka upínací drážky 144 mm
Vzdálenost od rohu břitu k jeho hrotu 1,45 mm
Úhel šroubovice 10 stupně
Úhel, 1. stupeň 180 stupně
Rozhraní Odpojovací místo 1
Tloušťka řezné destičky T 3,97 mm
Způsob upevnění řezné destičky S (se závrtným otvorem, přišroubováno otvorem)
Kódování oddělovacího místa řezné desky SO09T3083N
Označení řezné destičky SOGX 100408
Funkční délka 142,55 mm
Hmotnost 910 g
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání do plného (BVB)
Strategie obrábění HPC
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky
Maximální mezní přestavení V 0,25 mm
Hloubka otvoru pro vrták s vyměnitelnými břitovými destičkami až 4×D
Použití vrtáku podmíněné vrtání paketů; podmíněně příčné vrtání; podmíněně šikmé navrtávání; podmíněně šikmý výstup; vypouklé podmíněně
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 234010 30,5
EAN / GTIN 4045197740571
Číslo výrobce 234010 30,5
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Chladicí kanály v drážkách zajišťují nejvyšší stabilitu, protože nedochází k oslabení jádra.
Tolerance otvoru: −0,1 / +0,35 mm

Popis:

Pro maximální výkon a rozměrová přesnost. Také při obtížných situacích při vrtání do 5×D.

Vhodné pro:

Vyměnitelné destičky SOGX 100408.

Poznámka:

Další mezivelikosti v rozměrech 1/10 k dostání na poptávku.