Sada upínacích šroubů Torx Plus® 10dílná, Pohon: 20IP

Artiklové číslo: 239700 20IP
Nastavit cenu 10 kusy (CZK 91,90 / 1 ks)
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Ihned k dodání
22 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Pohon Nastavit cenu 10 kusy (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Počet přepážek 10 ks
Profil pohonu TORX PLUS®
Velikost pohonu 20IP
Obsah Sada / sortiment
Obsah 10 ks
Druh produktu Nespecifikovaný šroub
Druh závitu M
Celková délka L2 10 mm
Doporučený utahovací moment max. 6,25 Nm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 239700 20IP
EAN / GTIN 4045197697639
Číslo výrobce 239700 20IP