„5 v 1“ soustružnické a vrtací nástroje 2,25×D 26 mm

Artiklové číslo: 268468 26
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Chcete si objednat několik artiklů najednou? Přímý nákup
na poptávku
Momentálně není skladem
0 ks okamžitě k dodání
  • Vnitřní chlazení: ano

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada „5 in 1“
Jmenovitý ⌀ D 26 mm
Způsob použití levý
Vnitřní chlazení ano
Tolerance ⌀ otvoru D 0/+0,33 mm
Délka vyložení LA 73 mm
Délka stopky Ls 60 mm
Užitná délka L1 58,5 mm
⌀ stopky Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Vyměnitelná břitová destička č. 268472 – 268496 WCHX 1305..
Sada šroubů pro vyměnitelné břitové destičky 269028 36
Druh produktu vyvrtávací tyč

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 268468 26
EAN / GTIN 4045197470263

Popis

Provedení:

S vnitřním chlazením.
Válcová stopka s nákružkem.

Použití:

Čelní a podélné soustružení, vrtání, vnitřní podélné soustružení, zahlubování.

Poznámka:

  • Je vhodné vybírat co největší rádius.
  • Při vrtání pracujte vždy s vnitřním chlazením (nejméně 5 barů).

Pro konstrukční oceli a v nerezových ocelích vytvářejících dlouhé třísky používejte soustružnický a vrtací nástroj, použití jen do 1,5 x D.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Náhradní díly

Břitové destičky
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
    ⌀ DC (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku