Sculă „5 în 1” pentru strunjit şi găurit 2,25×D, pe stânga, ⌀ DC: 26mm

Cod articol.: 268468 26
Preț per 1 buc.
Prețuri individuale pentru clienții de afaceri după conectare.
Doriți să comandați mai mult de un articol? Selectaţi aici rapid!
La cerere
În stoc
4 livrabil imediat

Alegeţi varianta articolului şi cantitatea

⌀ DC (mm) Preț per 1 buc. (cu TVA)

Disponibilitate

Adaugă la lista de dorințe

Distribuie acest produs

sau copiaţi acest link

Detalii despre produs

Date tehnice

Lungimea totală L 133 mm
Lungime utilă L1 58,5 mm
Lungime activă A 73 mm
Diametrul cozii DS 32 mm
Răcire interioară da
Tip prindere Coadă cilindrică
Lubrifiant de răcire da
Denumirea producătorului 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Poziție interfețe Pe partea mașinii
Codarea punctului de separare ZYL03202215
Lungimea tijei LS 60 mm
Forma cozii rotund
Diametrul arborelui Ds 32 mm
Formă piatră rotund
Lungimea capului L1 57,5 mm
Diametru corp decupat D 40 mm
Lăţime funcţională L4 -13 mm
Lungime de strângere 74 mm
Diametru min. alezaj D1 26 mm
Lungimea muchiei de tăiere 13 mm
Unghi de reglare κ 91 grad
Unghi la colţ 88 grad
Unghi de înclinare 0 grad
Unghi de așchiere spate 0 grad
Unghi greblă lateral -7 grad
Denumire Inserție de tăiere WCHX 1305
Interfaţă Punct de separare nr. 1
Dimensiunea superioară diametrul nominal 0,33 mm
Dimensiune inferioară diametru nominal 0 mm
Greutate 570 g
Direcţie de tăiere Cu tăiş pe stânga
Procedeu de prelucrare Găurire completă (BVB)
Tip produs Bară pentru strunjire interioară

Identificare și clasificare

Cod articol 268468 26
EAN / GTIN 4045197470263
Număr producător 268468 26
Producător/responsabil Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Descriere

Execuţie:

Cu răcire interioară.
Coadă cilindrică cu manşon.

Aplicaţie:

Strunjire frontală, strunjire longitudinală, strunjire longitudinală interioară, adâncire.

Notă:

  • Alegeţi razele la colţ oricât de mari doriţi.
  • Folosiţi întotdeauna răcirea interioară la execuţia găurilor (minim 5 bari).

Atunci când folosiţi scule de strunjit şi găurit pentru oţel cu aşchii lungi şi oţeluri inoxidabile cu aşchii lungi nu depăşiţi 1,5×D.