{{ name }}
Št. art. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Koda izdelka:
EAN/GTIN:
Številka proizvajalca:
Serija | “5 in 1” | |
Nazivni ⌀ D | 26 mm | |
Vrsta uporabe | levi | |
z notranjim hlajenjem | da | |
Toleranca ⌀ izvrtine D | 0/+0,33 mm | |
Prevesna dolžina LA | 73 mm | |
Dolžina držala Ls | 60 mm | |
Uporabna dolžina L1 | 58,5 mm | |
⌀ držala Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Obračalna rezalna ploščica art. 268472–268496 | WCHX 1305.. | |
Garnitura vijakov za obračalne ploščice | 269028 36 | |
Vrsta izdelka | Nož za notranje struženje |
Številka izdelka | 268468 26 | |
EAN/GTIN | 4045197470263 |