{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
Serie | “5 in 1” | |
Nominale ⌀ D | 26 mm | |
Inzetsoort | links | |
Inwendige koeling | ja | |
Boring-⌀ tolerantie D | 0/+0,33 mm | |
Afkoppellengte LA | 73 mm | |
Schachtlengte Ls | 60 mm | |
Nuttige lengte L1 | 58,5 mm | |
Schacht-⌀ Ds | 32 mm | |
⌀ d2 | 40 mm | |
Wisselplaat nr. 268472 − 268496 | WCHX 1305.. | |
Wisselplaatschroevenset | 269028 36 | |
Producttype | Boorstang |
Artikelnummer | 268468 26 | |
EAN/GTIN | 4045197470263 |