„5 in 1“ Dreh- und Bohrwerkzeug 2,25×D, links, ⌀ DC: 26mm

Artikel-Nr.: 268468 26
Preis pro 1 Stück
Individuelle Preisanzeige für Geschäftskunden nach Anmeldung.
Wollen Sie mehrere Varianten gleichzeitig bestellen? Zur Schnellerfassung
auf Anfrage
Sofort lieferbar
4 Stück sofort lieferbar

Variante und Stückzahl wählen

⌀ DC (mm) Preis pro 1 Stück (inkl. MwSt.)
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
Länge gesamt L 133 mm
Nutzlänge L1 58,5 mm
Auskraglänge A 73 mm
Durchmesser Schaft DS 32 mm
Innenkühlung ja
Aufnahmetyp Zylinderschaft
Kühlschmierstoff ja
Herstellerbezeichnung 5 in 1 Dreh- und Bohrwerkzeug
Schnittstellen Position maschinenseitig
Trennstellenkodierung ZYL03202215
Länge Schaft LS 60 mm
Schaftform rund
Durchmesser Schaft Ds 32 mm
Kopfform rund
Kopflänge L1 57,5 mm
abgesetzter Körperdurchmesser D 40 mm
Funktionsbreite L4 -13 mm
Ausspannlänge 74 mm
Bohrungsdurchmesser min. D1 26 mm
Schneidkantenlänge 13 mm
Einstellwinkel κ 91 Grad
Eckenwinkel 88 Grad
Neigungswinkel 0 Grad
Rückspanwinkel 0 Grad
Seitenspanwinkel -7 Grad
Bezeichnung Schneidplatte WCHX 1305
Schnittstelle Trennstelle 1
oberes Abmaß Nenndurchmesser 0,33 mm
unteres Abmaß Nenndurchmesser 0 mm
Gewicht 570 g
Schneidrichtung linksschneidend
Bearbeitungsverfahren Bohren ins Volle (BVB)
Produktart Bohrstange

Identifikation & Klassifikation

Artikelnummer 268468 26
EAN / GTIN 4045197470263
Herstellernummer 268468 26
Hersteller/verantwortliche Person Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Beschreibung

Ausführung:

Mit Innenkühlung.
Zylinderschaft mit Bund.

Verwendung:

Plandrehen, Längsdrehen, Bohren, Innenlängsdrehen, Senken.

Hinweis:

  • Eckenradien so groß wie möglich wählen.
  • Beim Bohren immer mit Innenkühlung arbeiten (mindestens 5 bar).

Dreh- und Bohrwerkzeug in langspanendem Baustahl und langspanenden rostfreien Stählen nur bis 1,5×D verwenden.

Downloads & Dokumente

Passende Produkte