„5 u 1” alat za bušenje i tokarenje 2,25×D 26 mm

Artikl br.: 268468 26
Plus PDV po trenutnoj stopi Cijene plus troškovi dostave
Želite li naručiti više od jednog artikla? Za brzi unos
na zahtjev
Na zalihi
10 dijelovi na zalihi
  • Unutarnje hlađenje: da

Pojedinosti o proizvodu

Tehnički podaci

Serija “5 in 1”
Nazivni ⌀ D 26 mm
Primjena lijevi
Unutarnje hlađenje da
⌀ bušenja tolerancija D 0/+0,33 mm
Duljina izboja LA 73 mm
Duljina drške Ls 60 mm
Korisna duljina L1 58,5 mm
⌀ drške Ds 32 mm
⌀ d2 40 mm
Izmjenjiva rezna pločica br. 268472 − 268496 WCHX 1305..
Garnitura vijaka za izmjenjive rezne pločice 269028 36
Vrsta proizvoda Bušeća šipka

Identifikacijski brojevi i klasifikacije

Broj artikla 268468 26
EAN / GTIN 4045197470263

Opis

Izvedba:

S unutarnjim hlađenjem.
Cilindrična drška s potpornim vijencem.

Upotreba:

Uzdužno, čeono i unutarnje uzdužno tokarenje, bušenje, ubadanje.

Napomena:

  • Odaberite što veće polumjere zaobljenja.
  • Prilikom bušenja uvijek radite s unutarnjim hlađenjem (najmanje 5 bara).

Alat za bušenje i tokarenje koristite kod čelika i VA čelika s dugim odvojenim česticama samo do 1,5×D.

Preuzimanja i dokumenti

Prikladni proizvodi

Rezervni dijelovi

Umetci
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
    ⌀ DC (mm) Cijena uklj. PDV
    Direktna kupnja

    Prijavite se na svoj račun

    U košarici

    U košaricu
    U košaricu