{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Norma | výrobní norma | |
Rozsah měření | 100 mm - 200 mm | |
Odečet | 0,01 mm | |
Dělení měřicího bubnu | 1/100 mm | |
Mezní chyba | 6 µm | |
⌀ vřetene | 10 mm | |
Měřicí dráha vřetena | 50 mm | |
⌀ měřicího válce | 24 mm | |
Měřicí technika | analogové | |
Hmotnost | 1,9 kg | |
Obal | Stabilní box | |
Druh produktu | Třmenový mikrometr |
Katalogové číslo | 420920 100-200 | |
EAN / GTIN | 2050002041066 | |
Číslo výrobce | 4168 100-200 |
Tento artikl |
Doporučení |
|
---|---|---|
Velký přesný mikrometr s prodloužením koncové měrky, Rozsah měření: 100-200mm
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
32 219,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
na poptávku
Ihned k dodání
21 ks okamžitě k dodání
12 489,00 CZK
bez DPH v platné výši
plus náklady na dopravu
|
|
Rozsah měření | 100 mm - 200 mm | 100 mm - 200 mm |
⌀ měřicího válce | 24 mm | 25 mm |
Měřicí dráha vřetena | 50 mm | 25 mm |
Norma | výrobní norma | DIN 863 |
Obal | Stabilní box | Stabilní box |
Měřicí technika | analogové | analogové |
Druh produktu | Třmenový mikrometr | Třmenový mikrometr |