Velký přesný mikrometr s prodloužením koncové měrky 900-1000 mm

Artiklové číslo: 420920 900-1000
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Přidat službu:

  • Přidání servisu je k dispozici pouze v JavaScript. Obraťte se prosím na svou kontaktní osobu.
  • 116,00 CZK / ks
    Poznámka:

    Čitelnost písma v dané velikosti může být ovlivněna kvůli počtu znaků.

    Doba zpracování zhruba 1 – 3 pracovních dní
  • 8 424,00 CZK / ks
na poptávku
Dostupné za 3 – 4 týdnů
0 ks okamžitě k dodání
  • Norma: výrobní norma
  • Dělení měřicího bubnu: 1/100
  • Obal: Stabilní box

Údaje o výrobku

Technické údaje

Norma výrobní norma
Rozsah měření 900 mm - 1 000 mm
Odečet 0,01 mm
Dělení měřicího bubnu 1/100 mm
Mezní chyba 10 µm
⌀ vřetene 10 mm
Měřicí dráha vřetena 50 mm
⌀ měřicího válce 24 mm
Měřicí technika analogové
Hmotnost 18,2 kg
Obal Stabilní box
Druh produktu Třmenový mikrometr

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 420920 900-1000
EAN / GTIN 4250099610864

Popis

Provedení:

Stabilní třmen z lehkého kovu s kladívkovým lakem s tepelnou ochranou rukou, frikční spojka a svěrné zařízení. Nejjemněji lapované měřicí plošky, povlakované TK. Lepší přesnost než DIN 863. Díky našroubovatelnému, lapovanému a TK povlakovanému prodloužení koncové měrky se zdvojnásobí rozsah měření. Vnitřní pouzdro stupnice se stupnicemi pro oba rozsahy měření.

Výhoda:

Velmi velký rozsah měření. Po výměně prodloužení koncové měrky je mikrometr okamžitě připraven k použití. Není nutná kontrolní měrka. Přímé čtení 1/100 mm na velkém bubnu se stupnicí.

Rozsah dodávky:

Mikrometr s 1 prodloužením koncové měrky. Bez nastavovací měrky.

Poznámka:

Provedení s rozsahem měření do 2000 mm lze dodat na poptávku.
Zvláštní provedení k dostání na poptávku.
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
    Rozsah měření (mm) Cena za kus bez DPH
    Přímý nákup

    Přihlaste se ke svému účtu

    V košíku

    Ke košíku
    Ke košíku