Úhlová bruska W850-125

Artiklové číslo: 077132 W850-125
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
63 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Údaje o výrobku

Technické údaje

Označení výrobce W 850-125
Zdroj energie síťový provoz
Příkon 850 W
Volnoběžné otáčky 11 500 min-1
Připojovací závit M14
Maximální ⌀ kotouče 125 mm
Hmotnost 1,8 kg
Délka kabelu 2,5 m
Blokování opakovaného rozběhu ano
Zvláštní znaky Ochrana proti rozběhu
Druh produktu Úhlová bruska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 077132 W850-125
EAN / GTIN 4007430338006
Číslo výrobce 603608000

Popis

Provedení:

Vy definujete limity - ne Váš stroj.
Mezi přístroji 850 až 1900 wattů najdete správnou úhlovou brusku pro jakékoliv požadavky a jakékoliv použití.
Praktická kompaktní úhlová bruska pro snadnou práci.
  • Výkonný motor s dobrou schopností přetížení.
  • Ochrana proti opětovnému spuštění po přerušení napájení.
  • Robustní, univerzální a ekonomické: výkonná úhlová bruska pro každou aplikaci.
  • Ochranný kryt proti zkroucení.

Rozsah dodávky:

Včetně ochranného krytu s ochranou proti zkroucení, upínací sadou, přídavnou rukojetí a klíče se dvěma otvory.