• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.
  • Vážení zákazníci, z důvodu údržby nebude eShop v sobotu 23. května od 7:00 do 15:00 dostupný. Omlouváme se za případné nepříjemnosti.

Vyměnitelné hroty hranolů, pro upínací pinzetu =0,5-2mm

Artiklové číslo: K550999
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 1–2 týdny
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
Řada opti-fix
Označení výrobce Prismen-Wechselspitzen, f.Spannpinzette =0,5-2mm
Druh produktu prizma
Délka jednotlivého bloku 25 mm
Šířka jednotlivého bloku 12 mm
Výška jednotlivého bloku 12 mm
Pro průměr obrobku min. 0,5 mm
Pro průměr obrobku max. 2 mm
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo K550999
EAN / GTIN 4250516614024
Číslo výrobce K550999
L-číslo L40700 1029
Výrobce/odpovědná osoba Mitutoyo Deutschland GmbH, Borsigstraße 8-10, 41469 Neuss, Deutschland, www.mitutoyo.de

Popis

Popis:

Reprodukovatelný přípravek závisí na bezpečném upnutí měřeného obrobku. Proto je k dispozici široká škála upínacích komponent.

Charakteristika:

  • Použití: Vize
  • Externí ∅ a: 6
  • Popis: Pár vyměnitelných hrotů pro pinzety řady K551019 opti-fix. , Pro upínání malých a nejmenších rotačně symetrických obrobků., Použitím různých výměnných hrotů lze ekonomicky rozšířit upínací rozsahy., , ● Rozsah upnutí ∅ 0,5 mm – ∅ 2 mm
  • Šířka 1: 12
  • Velikost / rozměr: 0,061 X 0,035 X 0,02 M
  • Výška 1: 12
  • Délka 1: 25
  • Množství: 1
  • Sortiment výrobků: opti-fix
  • Rozsah upnutí: ∅ 0,5 - 2,0
  • Systémová součást: Upínací prvky