• Dne 25.05.2026 je v Německu státní svátek. Všechny přijaté objednávky z tohoto dne budou expedované následující pracovní den.

Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB Quatron KUB-Q.3D.315.R.09-K32

Artiklové číslo: U11 83150
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Předpokládaná doba dodání: 2–3 týdny
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
Vnitřní chlazení Ano
Chladicí a mazací prostředek ano
Řada KUB QUATRON
Označení výrobce KUB QUATRON; KUB-Q.3D.315.R.09-K32
Poloha rozhraní Na straně stroje
Typ upínače Válcová stopka
Průměr stopky 32 mm
Průměr břitu, min. 31,5 mm
Počet břitů, celkem 4
Vodicí prvky Bez vodicích prvků
Rozhraní Odpojovací místo 1
Celková délka 315 mm
Směr řezu Pravořezný
Postupy obrábění Vrtání zplna
Druh produktu Vrták do plného pro řezné vložky

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo U11 83150
EAN / GTIN 4047109026933
Číslo výrobce 1088031513
Výrobce/odpovědná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.315.R.09-K32 KUB QUATRON - Vrták s vyměnitelnými destičkami

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 31513

Ze stejné série "KUB QUATRON" Zobrazit všechny