KUB-Q.3D.315.R.09-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Número de artículo: U11 83150
Precio por 1 Unidad
más IVA en la tarifa actual Gastos de envío no incluidos
Precios individuales para clientes empresariales después de iniciar sesión.
a petición
Tiempo de entrega estimado: 2-3 semanas
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
Refrigeración interior
Lubricante refrigerante
Serie KUB QUATRON
Denominación del fabricante KUB QUATRON; KUB-Q.3D.315.R.09-K32
Posición de las interfaces Lado de la máquina
Tipo de asiento Mango cilíndrico
Diámetro del mango 32 mm
Diámetro del filo, mín. 31,5 mm
Número de filos, total 4
Elementos de guía Sin elementos de guía
Interfaz Punto de separación 1
Longitud total 315 mm
Sentido del corte Corte a derecha
Procedimiento de mecanizado Taladrado al máximo
Tipo de producto Broca maciza para inserto de corte

Identificación y clasificación

Número de artículo U11 83150
EAN / GTIN 4047109026933
Número del fabricante 1088031513
Fabricante/responsable Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Descripción

Descripción:

KOMET KUB-Q.3D.315.R.09-K32 KUB QUATRON-BROCA PLAQ. INTERCAMBIABLES

Nota:

Ceratizit-Número de artículo: 10 880 31513

De la misma serie "KUB QUATRON" Ver todos