• Dňa 14.05.2026 je v Nemecku štátny sviatok. V tento deň prijaté objednávky budú expedované nasledujúci pracovný deň.

Vrták s vyměnitelnými destičkami KUB Quatron KUB-Q.3D.315.R.09-K32

Č. pol.: U11 83150
Cena za 1 ks
Individuálne ceny pre obchodných zákazníkov po prihlásení.
na vyžiadanie
Predpokladaný čas dodania: 2 – 3 týždne
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
Vnútorné chladenie áno
Chladiaci a mazací prostriedok áno
Séria KUB QUATRON
Označenie výrobcu KUB QUATRON; KUB-Q.3D.315.R.09-K32
Poloha rozhrania na strane stroja
Typ upínania Valcová stopka
Priemer stopky 32 mm
Priemer rezných hrán, min. 31,5 mm
Počet rezných hrán, celkový 4
Vodiace prvky bez vodiacich prvkov
Rozhranie odpojovacie miesto 1
Celková dĺžka 315 mm
Smer rezania pravorezné
Proces spracovania vŕtanie do pevného telesa
Druh produktu plný vrták pre rezné vložky

Identifikácia a klasifikácia

Číslo položky U11 83150
EAN/GTIN 4047109026933
Číslo výrobcu 1088031513
Výrobca/zodpovedná osoba Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com

Popis

Popis:

KOMET KUB-Q.3D.315.R.09-K32 KUB QUATRON - Vrták s vyměnitelnými destičkami

Poznámka:

Číslo článku Ceratizit: 10 880 31513

Z tej istej série "KUB QUATRON" Zobraziť všetky