{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | KUB QUATRON | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Průměr břitu, min. Dc | 31,5 mm | |
| Celková délka L | 153 mm | |
| Typ upínače | Přípojka krátkého upínacího držáku | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Velikost upínače | 32 | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Označení výrobce | KUB-Q.2D.315.R.09-K32 | |
| Vodicí prvky | S vodicími prvky | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Postupy obrábění | Vrtání do plného (BVB) | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | U10 23150 | |
| EAN / GTIN | 4047109047365 | |
| Číslo výrobce | 1087931513 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |