{{ name }}
Art.-Nr. {{ combinedCodeWithHighlight }}
Sachnummer:
EAN / GTIN:
Herstellernummer:
Kat. Nr.:
| Innenkühlung | ja | |
| Kühlschmierstoff | ja | |
| Serie | KUB QUATRON | |
| Herstellerbezeichnung | KUB QUATRON; KUB-Q.3D.315.R.09-K32 | |
| Schnittstellen Position | maschinenseitig | |
| Aufnahmetyp | Zylinderschaft | |
| Durchmesser Schaft | 32 mm | |
| Schneidendurchmesser, min. | 31,5 mm | |
| Anzahl Schneiden, gesamt | 4 | |
| Führungselemente | ohne Führungselemente | |
| Schnittstelle | Trennstelle 1 | |
| Länge gesamt | 315 mm | |
| Schneidrichtung | rechtsschneidend | |
| Bearbeitungsverfahren | Bohren ins Volle | |
| Produktart | Vollbohrer für Schneideinsätze |
| Artikelnummer | U11 83150 | |
| EAN / GTIN | 4047109026933 | |
| Herstellernummer | 1088031513 | |
| Hersteller/verantwortliche Person | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |