{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Vnitřní chlazení | Ano | |
| Chladicí a mazací prostředek | ano | |
| Řada | KUB QUATRON | |
| Označení výrobce | KUB-Q.2D.250.R.07-K32 | |
| Poloha rozhraní | Na straně stroje | |
| Typ upínače | Válcová stopka | |
| Formulář záznamu | Hladký dřík | |
| Provedení upínače | metrické | |
| Velikost upínače, metrická | 32 mm | |
| Průměr stopky | 25 mm | |
| Průměr břitu, min. | 25 mm | |
| Průměr těla | 39 mm | |
| Počet břitů, celkem | 2 | |
| Možnost nastavení | nastavení není možné | |
| Vodicí prvky | Bez vodicích prvků | |
| Rozhraní | Odpojovací místo 1 | |
| Celková délka | 250 mm | |
| Směr řezu | Pravořezný | |
| Provedení nástroje | Plný tvrdý kov | |
| Postupy obrábění | Vrtání zplna | |
| Druh produktu | Vrták do plného pro řezné vložky |
| Katalogové číslo | U10 22500 | |
| EAN / GTIN | 4047109047266 | |
| Číslo výrobce | 1087925013 | |
| L-číslo | L20010 5407 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ceratizit Besigheim GmbH, Zeppelinstraße 3, 74354 Besigheim, Deutschland, www.kometgroup.com |