Držák výkresů GARANT easyFix k upevnění na děrovanou stěnu, Typ: A1

Artiklové číslo: 955645 A1
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.
na poptávku
Ihned k dodání
44 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada easyFix
Vhodné pro Výkresy
Vhodné pro formát papíru max. DIN A1
Užitná šířka 962 mm
Druh produktu Kapsa na výkresy
Šířka 1 028 mm
Výška 28 mm

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955645 A1
EAN / GTIN 4062406196899
Číslo výrobce 955645 A1
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Držák výkresů z hliníku s plastovými komponentami. K upevnění na děrovanou stěnu.
Jednoduché nasazování do děrované stěny bez nářadí, pouze jednou rukou. Drží pevně bez přišroubování, zabrání se tak poškrábání děrované stěny.

Vhodné pro:

Děrované stěny □ 9×9 mm v rastru 37 mm.

Rozsah dodávky:

Všechny k tomu náležející základní desky. Včetně magnetických klipsů č. 974880 vel. 1.

Warning:

Stanovené použití
  • Držák výkresů pro uchycení malých a velkoformátových papírů, jako jsou plány nebo technické výkresy.

Nesprávné použití
  • Děrovanou stěnu osazujte pouze určeným příslušenstvím.

Ke stažení & dokumenty

Vhodné produkty

Ze stejné série "easyFix" Zobrazit všechny

Přihlaste se

Přihlásit se

Vaše kontaktní osoba

Nastavit provizi

Vaše zákaznická karta

U pokladny předložte QR kód.
Získáno dne 

V košíku

Ke košíku
Ke košíku