Základní deska stolu GARANT easyFix, Typ: F

Artiklové číslo: 955840 F
Cena za 1 ks
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
Individuální ceny pro firemní zákazníky po přihlášení.

Odstupňování cen:

  • od 1 ks
    129,00 CZK / 1 ks
  • od 5 kusy
    108,00 CZK / 1 ks
na poptávku
Ihned k dodání
307 ks okamžitě k dodání

Vyberte variantu a množství

Typ Cena za 1 ks (bez DPH)

Dostupnost

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Barevný odstín, Šedá Antracitová šedá
Řada easyFix
Označení výrobce GARANT easyFix Tischgrundplatte, Typ: F
Barva Šedá
Druh produktu Držák na stěnu
Způsob upevnění K přišroubování; Samolepicí
Materiál držák Plast
Délka 100 mm
Šířka 80 mm
Výška 150 mm
Obsah 1 ks
Obsah jednotlivý díl

Identifikace a klasifikace

Katalogové číslo 955840 F
EAN / GTIN 4062406198039
Číslo výrobce 955840 F
Výrobce/odpovědná osoba Hoffmann Supply Chain GmbH & Co. KG, Poststraße 15, 90471 Nürnberg, Deutschland, www.hoffmann-group.com

Popis

Provedení:

Upevnění na pracovní desce pomocí šroubů (nejsou součástí dodávky) nebo oboustranné lepicí pásky (naleznete ji ve skupině 08).

Vhodné pro: