Základní deska, Pro typ sklíčidla: 160mm

Artiklové číslo: 313910 160
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
1 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Pro typ sklíčidla (mm) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Délka A 250 mm
Šířka B 190 mm
Výška H 28 mm
Šířka drážky S 14 mm
Roztečná kružnice F 140 mm
Průchod E 90 mm
Celková hmotnost 4,8 kg
Druh produktu Základní deska

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 313910 160
EAN / GTIN 5907412203706
Číslo výrobce 329450040700

Popis

Provedení:

Základní deska s podélnou drážkou pro přesné a rychlé vyrovnání sklíčidla. Pomocí upínacích drážek možnost upnutí na stůl stroje.

Použití:

K upevňování soustružnických sklíčidel s válcovým středicím upínáním DIN 6350.

Rozsah dodávky:

Drážkové kameny, upevňovací šrouby.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku