Ruční lupa s osvětlením Tech-Line INDUKTION, Zvětšení (x-násobně): 4

Artiklové číslo: 490822 4
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu
na poptávku
Ihned k dodání
11 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Zvětšení (x-násobně) Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Řada Tech-Line INDUKTION
⌀ čočky 55 mm
Zvětšení (xnásobné) 4
Teplota barev 4500 K
Zdroj energie Síťový provoz
Druh produktu Ruční světelná lupa

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 490822 4
EAN / GTIN 4015478114971

Popis

Provedení:

Ruční lupa s osvětlením s inovační technikou indukčního nabíjení pro nepřetržité a intenzivní nabíjení pro permanentní použití. Doba nabíjení cca. 3 hodiny, doba upotřebitelnosti cca. 7 hodin. Čočka z křemičitého skla odolná vůči poškrábání s velmi vysokou hloubkou ostrosti a nezkresleným obrazem. Kontrastní a homogenní světlo díky dvoustupňové úpravě intenzity světla. Příjemná na dotek díky ergonomickému designu s drsnou oblastí k uchopení soft touch. SMD-LED s dlouhou životností s barvou světla 4500 K (neutrální bílá).
Asférická silikátová čočka

Rozsah dodávky:

Včetně indukční nabíjecí podložky, síťového napáječe, sáčku z mikrovlákna pro uchovávání a čištění.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku