Rukavice na ochranu proti chladu, pár Tegera® 296, Velikost rukavice: 7

Artiklové číslo: 094822 7
bez DPH v platné výši plus náklady na dopravu

Odstupňování cen:

  • od 1 pár
    936,00  CZK / pár
  • od 6 pár
    780,00  CZK / pár
Tabulky velikostí

Tabulky velikostí

Takto můžete snadno určit správnou velikost rukavic.

1 = Obvod ruky:
Změřte si obvod ruky v nejširším místě dlaně.

2 = délka ruky:
Změřte si délku ruky od špičky prostředního prstu až po konec dlaně.

So wird gemessen
Velikost rukavic Obvod ruky mm Délka ruky mm
5 142 150
6 152 160
7 162 171
8 203 182
9 229 192
10 254 204
11 279 215
12 304 226
na poptávku
Ihned k dodání
32 ks okamžitě k dodání
Doba dodání cca 1-2 pracovních dnů

Dodací lhůty jsou odhady pro standardní přepravu a jsou založeny na aktuálních úrovních zásob, čase a datu přijetí objednávky a kapacitě dodání.

Dodací lhůty nejsou k dispozici pro objednávky položek, které jsou dodávány dopravcem, položky, které nejsou na skladě a položky, které jsou objednány přímo od výrobce.

Vyberte variantu a množství

Velikost rukavice Cena za kus bez DPH

Přidat do seznamu přání

Sdílet tento produkt

nebo zkopírovat tento odkaz

Údaje o výrobku

Technické údaje

Obsah 1
Použití vícerázové
Velikost rukavice 7
Rozsah použití Allround; Heavy Duty
Norma EN 511
Délka 255 mm
AQL 0,7
EN 388 2122X
EN 511 231
Materiál nosiče Hovězí useň s plným lícem
Povlak neopren
varianta povlaku bez povlaku
Barva bílá / černá
Ochranná kategorie Kategorie II
Druh rukavic Ochranné rukavice proti chladu
Druh produktu Ochranné rukavice proti chladu

Identifikační čísla a klasifikace

Katalogové číslo 094822 7
EAN / GTIN 7392626062641
Číslo výrobce 296/7

Popis

Provedení:

Tegera® 296. Ochranné rukavice proti chladu s podšívkou z lícové hovězí usně, se hřbetem odolným vůči větru a vodě. Extra dlouhé provedení zajišťuje vysokou tepelnou izolaci a příjemný pocit při nošení. Vnitřní podšívka z materiálu Thinsulate®. Se zesílenými prsty.

Použití:

Při větrném, chladném nebo mokrém pracovním prostředí.

Norma:

EN 388; EN 511

Poznámka:

Minimální množství k objednání odpovídá balení nebo jeho násobkům.

Ke stažení & dokumenty

Servis & produktoví poradci

Přímý nákup

Přihlaste se ke svému účtu

V košíku

Ke košíku
Ke košíku