{{ name }}
Artiklové číslo {{ combinedCodeWithHighlight }}
Vaše materiálové číslo:
EAN / GTIN:
Číslo výrobce:
Katalogové číslo:
| Řada | Tegera | |
| Označení výrobce | Tegera® 296 | |
| Obsah pár | 1 paar | |
| Verze, EN 388 | EN388:2016 | |
| Odolnost proti oděru | 2 | |
| Odolnost proti proříznutí (Coupe test) | 1 | |
| Odolnost proti dalšímu trhání | 2 | |
| Odolnost proti prořezu | 2 | |
| Odolnost proti řezu (TDM) | X | |
| Ochrana před nárazy | Neurčeno | |
| Konvekční chlad | 2 | |
| Kontaktní chlad | 2 | |
| Vodotěsnost | 1 | |
| Typ kůže | Přírodní useň s plným lícem | |
| Zvíře, Přírodní useň s plným lícem | Skot | |
| Materiál podšívka | Thinsulate™ | |
| EN 388 Code | 2122X | |
| Barva | Černá; Bílá | |
| Druh produktu | Rukavice | |
| Rozsah použití | Ochrana proti chladu | |
| Velikost rukavic | 9 | |
| Rozsah použití | Allround; Heavy Duty | |
| Opakované použití | K opakovanému použití | |
| Jednotka | Spárovat | |
| Norma | EN 388; EN 511 | |
| Nosný materiál | Kůže | |
| Povlak | Bez povlaku | |
| s podšívkou | ano | |
| Vlastnosti | Hydrofobní | |
| Kategorie ochrany | II | |
| Celková délka L | 255 mm | |
| Obsah | Pár |
| Katalogové číslo | 094822 9 | |
| EAN / GTIN | 7392626058132 | |
| Číslo výrobce | 296-9 | |
| Výrobce/odpovědná osoba | Ejendals AB, Box 7, 793 21 Leksand, Sverige, www.ejendals.com |